EATON EGS3045FFG G Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Eg-Frame, Eg, Nhiệt cố định, Ngắt từ tính cố định
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 35kAIC @ 480V |
amps | 45A |
Loại khung | EG |
Số lượng cực | 3 |
UPC | 782114877159 |
điện áp | 480V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.24 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | €865.68 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | RFQ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | €882.48 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | RFQ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | €1,483.92 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | €1,866.77 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | €1,800.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.