EATON EGS3032FFG G Bộ ngắt mạch vỏ đúc, Eg-Frame, Eg, Nhiệt cố định, Ngắt từ tính cố định
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | €879.75 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | RFQ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | €879.75 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | RFQ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | - | RFQ
| |
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | €1,045.93 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | €1,045.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.