EATON EGS2040FFG G Cầu dao dạng vỏ đúc, Eg-Frame, Eg, Complete Breaker, Cố định nhiệt
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Sản phẩm | Mô hình | Xếp hạng AIC | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC @ 480V | 80A | €865.68 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC @ 480V | 90A | - | RFQ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC @ 480V | 100A | €882.48 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC @ 480V | 110A | - | RFQ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC @ 480V | 125A | €1,483.92 | ||
EGH3015FFG | 65kAIC @ 480V | 15A | €1,866.77 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC @ 480V | 20A | €1,800.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.