Eaton D4pr2b | Rơle đa năng, D4, Số lượng: Cuộn dây 50v, Cấu hình tiếp điểm Dpdt, 5 A | Raptor Supplies Việt Nam
EATON D4PR2B Rơle đa năng, D4, Số lượng: Cuộn dây 50V, Cấu hình tiếp điểm Dpdt, 5 A | BJ2CWX

EATON Rơle đa dụng D4PR2B, D4, Số lượng: Cuộn dây 50V, Cấu hình tiếp điểm Dpdt, 5 A

Khoản mục: BJ2CWX phần: D4PR2B
€33.98 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EATON D4PR11P D4 Rơle cắm đa dụng, Số lượng: 50, Cuộn dây 6V, Cấu hình tiếp điểm Spdt | BJ2CVZ D4PR11P€37.36
RFQ
EATON D4PR11A D4 Rơle cắm đa dụng, Số lượng: 1, Cuộn dây 120V, Cấu hình tiếp điểm Spdt | BJ2CWA D4PR11A-
RFQ
EATON D4PR11T1 D4 Rơle cắm đa dụng, Số lượng 1, Cuộn dây 24 Vdc, Cấu hình tiếp điểm Spdt | BJ2CWC D4PR11T1€37.36
RFQ
EATON D4PR11T D4 Rơle cắm đa dụng, Số lượng: 1, Cuộn dây 24V, Cấu hình tiếp điểm Spdt | BJ2CWF D4PR11T€37.36
RFQ
EATON D4PR1T Rơle đa năng, D4, Rơle cắm, Vỏ trơn Số lượng: 1, Cuộn dây 24 V | BJ2CWJ D4PR1T€29.76
RFQ
EATON D4PR11B Rơle cắm đa dụng, D4Pr, Rơle St và ard, 240 Vac, Spdt, 240 Vac | BJ2CWK D4PR11B€37.36
RFQ
EATON D4PR21A Rơle đa năng, Cấu hình tiếp điểm D4, Dpdt, Số lượng: 1, Cuộn dây 120 V, 5 A | BJ2CWL D4PR21A-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Rơle đa dụng D4PR2B, D4, Số lượng: Cuộn dây 50V, Cấu hình tiếp điểm Dpdt, 5 A
€33.98 /đơn vị