Eaton Ce15mn3a | Công tắc tơ Iec, 105a, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105a, Khung M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON CE15MN3A Công tắc tơ IEC, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Khung M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp | BJ8HCE

EATON CE15MN3A Công tắc tơ IEC, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Khung M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp

Trong kho
Khoản mục: BJ8HCE phần: CE15MN3A
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
€1,547.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.62
Chiều cao tàu (cm)18.21
Chiều dài tàu (cm)15.09
Chiều rộng tàu (cm)10.36

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
EATON XTCE300DCM22A Công tắc tơ IEC, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, Khung M, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A€14,535.26
RFQ
EATON XTCE400M22TD Công tắc tơ IEC, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, Khung M, 160 Mm, 125, 150, 300 | BH8XYU XTCE400M22TD€7,432.72
RFQ
EATON XTCE500M22A Công tắc tơ IEC, 500A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Khung M, 160 Mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
RFQ
EATON XTCE400M22A Công tắc tơ IEC, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Khung M, 160 Mm | BH8XZA XTCE400M22A-
RFQ
EATON XTCE500M22Y Công tắc tơ IEC, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Khung M, 160 Mm | BH8XZB XTCE500M22Y€14,557.26
RFQ
EATON XTCE400M22Y Công tắc tơ IEC, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Khung M, 160 Mm | BH8XZD XTCE400M22Y€8,195.80
RFQ
EATON XTCE600DCM22A Công tắc tơ IEC, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, Khung M, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A€29,143.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON CE15MN3A Công tắc tơ IEC, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Khung M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp
€1,547.76 /đơn vị