EATON Bộ cầu dao chính CC3225, Cầu dao dạng đúc, 225 A, 10 Kaic, Ba cực, 120/240 V
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 240V |
amps | 225A |
Loại khung | CC |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.61 |
Mô hình | amps | Giá cả | |
---|---|---|---|
CC3100 | 100A | €308.00 | |
CC3125 | 125A | €858.68 | |
CC3175 | 175A | - | RFQ
|
CC3200 | 200A | €858.68 | |
CC3200SR01 | 200A | €2,870.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.