EATON BJ2175 Loại Bj Cầu dao chính dạng cắm 1 inch, Cầu dao chính dạng cắm 1 inch, 175 A, 10 Kaic
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 10kAIC @ 240V |
amps | 175A |
Loại khung | BJ |
Số lượng cực | 2 |
điện áp | 240V |
Loại điện áp | AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.81 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
A. Cầu dao Eaton được thiết kế để đóng mạch bằng cơ chế ngắt khi xảy ra tình trạng quá tải. Không giống như các công tắc dễ nóng chảy, các bộ ngắt mạch này có thể được BẬT thủ công bằng cách bật/tắt.
A. Bộ ngắt mạch dạng cắm của Eaton cho phép kết nối/ngắt kết nối nhanh chóng các bộ ngắt mạch khỏi các bảng tương ứng của chúng. Kiểu lắp này cũng đảm bảo thay thế nhanh chóng mà không cần phải chạm vào các kết nối dây trên đế, do đó bảo vệ khỏi các nguy cơ tiềm ẩn.
A. Đánh giá ngắt của thiết bị bảo vệ được định nghĩa là dòng điện cao nhất (ở điện áp danh định) mà thiết bị có thể ngắt an toàn khi phản ứng với dòng điện bị sự cố. Những thiết bị này có thể bị hư hỏng vượt quá giới hạn định mức.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.