EATON 90306-064000 Lắp thẳng 3/8 ống 11 / 16-16 ORS
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thủy lực phù hợp |
Kích thước dấu gạch ngang | -6 |
Kết thúc | ROHS Kẽm crom hóa trị ba |
Vật liệu lắp | Thép |
Loại phù hợp | Sảnh |
Ống | 3 / 8 " |
Chiều dài | 2.69 " |
Chủ đề vòng chữ O (In.) | 11 / 16-16 |
Kiểu | Uốn, ORS nữ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7307929000 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước dấu gạch ngang | Ống | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
90304-044000 | -4 | 1 / 4 " | 2.6 " | - | RFQ
| |
90308-084000 | -8 | 1 / 2 " | 3.06 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.