Eaton 5100-s5-20b | Thân khớp nối thủy lực | 4vtr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân khớp nối thủy lực EATON 5100-S5-20B | AD9YNJ 4VTR9

EATON Thân khớp nối thủy lực 5100-S5-20B

Trong kho
Khoản mục: AD9YNJ phần: 5100-S5-20BTham chiếu chéo: 4VTR9
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
€499.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1.25 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng75 gpm
Giao lộ Hansen96-S41
Chiều dài4"
Cơ chế khóaVít cùng nhau
Max. Sức ép2750 PSI
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6125-20
Kích thước đường ống NPT1-1/4
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1-1/4"-11-1/2
KiểuCoupler nửa nữ
UPC678146015358
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại con dấuKích cỡ cơ thểKết thúcKích thước chủ đềKiểuThiết kế vanTốc độ dòngChiều dàiGiá cả
Thân khớp nối thủy lực EATON 5100-S5-16B | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BVan điện động1"Kẽm crom hóa trị ba1 "-11-1 / 2Bộ ghép nối (Cơ thể)Van hình ống40 gpm-€262.15
Thân khớp nối thủy lực EATON 5100-S5-12B | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BMặt đỏ bừng3 / 4 "Trơn3 / 4 "-14Coupler nửa nữHình ống18 gpm3 1 / 16 "€226.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Thân khớp nối thủy lực 5100-S5-20B
€499.00 /đơn vị