Eaton 5100-s2-20b | Hansen 5100-s4-24b 5100 1 1/2 Cắm Un Brass | 4vtr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Cắm Un Brass | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 phích cắm Un Brass

Trong kho
Khoản mục: AD9YNG phần: 5100-S2-20BTham chiếu chéo: 4VTR7
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
€425.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1.25 "
Kiểu kết nốiFNPT
Kết thúcTrơn
Tốc độ dòng75 gpm
Giao lộ Hansen96-P41
Chiều dài3 45 / 64 "
Cơ chế khóaVít cùng nhau
Max. Sức ép2750 PSI
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6105-20
Kích thước đường ống NPT1-1/4
Niêm phongMặt đỏ bừng
Vật liệu con dấuBuna n
Loại con dấuMặt đỏ bừng
Tắt máyKép
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1-1/4"-11-1/2
KiểuCoupler nửa nam
UPC639789302571
Thiết kế vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKích cỡ cơ thểTốc độ dòngThiết kế vanMax. Sức épTrao đổi ParkerNiêm phongLoại con dấuGiá cả
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Cắm Un Brass | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BBộ ghép nối (Cơ thể)1"40 gpmVan hình ống3000 psi6100Van điện độngVan điện động€128.65
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 phích cắm bằng đồng thau | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BCoupler nửa nam3 / 4 "18 gpmHình ống3000 psi6105-12Mặt đỏ bừngMặt đỏ bừng€156.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 phích cắm Un Brass
€425.08 /đơn vị