Eaton 4401-6s | Lắp Ống Thủy Lực Sae Thẳng 5/8-18 | 2f507 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống EATON 4401-6S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 5 / 8-18 | AB9TNL 2F507

EATON 4401-6S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 5 / 8-18

Trong kho
Khoản mục: AB9TNL phần: 4401-6STham chiếu chéo: 2F507
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
€17.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang-6
Kích thước SAE Nữ (in.)5 / 8-18
Kết thúcKẽm Dicromat
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Ống5 / 16 "
Chiều dài2.36 "
Kích thước pháo sáng SAE (In.)5 / 8-18
Góc ren (Độ)45
KiểuVòng xoay SAE dành cho nữ có thể tái sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangKết thúcLoại phù hợpỐngChiều dàiKiểuGiá cả
Lắp ống thủy lực EATON 190296-4S | AB9TGV 2F285 190296-4S-4Kẽm Dicromat90 độ khuỷu tay3 / 16 "1.74 "Vòng xoay JIC nữ có thể tái sử dụng€27.84
Ống EATON 4401-10S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 7 / 8-14 | AB9TNH 2F503 4401-10S-10Kẽm DicromatSảnh1 / 2 "3.1 "Vòng xoay SAE dành cho nữ có thể tái sử dụng€33.29
Ống EATON 4401-4S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 7 / 16-20 | AB9TNK 2F505 4401-4S-4Kẽm DicromatSảnh3 / 16 "1.97 "Vòng xoay SAE dành cho nữ có thể tái sử dụng€12.09
Ống EATON 4401-8S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 3 / 4-16 | AB9TNM 2F509 4401-8S-8Kẽm DicromatSảnh13 / 32 "2.78 "Vòng xoay SAE dành cho nữ có thể tái sử dụng€23.86
Ống EATON 4411-10S Lắp ống thủy lực JIC thẳng 7 / 8-14 | AB9TNN 2F511 4411-10S-10Kẽm DicromatSảnh1 / 2 "3.1 "Vòng xoay JIC nữ có thể tái sử dụng€36.16
EATON 4401-12S Lắp thẳng 5/8 Ống 1 1/16-14 SAE | AD8GWD 4KFH1 4401-12S-12ROHS Kẽm crom hóa trị baSảnh5 / 8 "3.49 "Vòng xoay SAE dành cho nữ có thể tái sử dụng€72.92
EATON 4411-5s Lắp Ống thẳng 1/4 inch 1 / 2-20 JIC | AD8GWE 4KFH2 4411-5-5ROHS Kẽm crom hóa trị baSảnh1 / 4 "2.12 "Vòng xoay JIC nữ có thể tái sử dụng€21.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 4401-6S Lắp ống thủy lực SAE Thẳng 5 / 8-18
€17.76 /đơn vị