Eaton 2242-8-10s | Bộ chuyển đổi ống Npt sang Jic 7/8-14 X 1/2-14 | 4vpt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 2242-8-10s Bộ chuyển đổi ống Npt sang Jic 7/8-14 x 1/2-14 | AD9XRL 4VPT7

EATON Bộ chuyển đổi vòi 2242-8-10s Npt To Jic 7/8-14 x 1/2-14

Trong kho
Khoản mục: AD9XRL phần: 2242-8-10sTham chiếu chéo: 4VPT7
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
€24.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(F) Kích thước NPT1 / 2-14
Loại bộ điều hợpSảnh
Kích thước JIC nữ (In.)7 / 8-14
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Chiều dài1.47 "
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Loại sợiNPT nữ đến JIC nữ
UPC993301846937

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại bộ điều hợpKết thúcVật liệu lắpChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
Bộ chuyển đổi ống EATON J10CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZUZ 4HM17 J10CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.89 "7 / 8-143000 psiNam NPT đến Nam JIC€53.31
Bộ chuyển đổi ống EATON J12CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVB 4HM19 J12CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ2.06 "1-1/16-123000 psiNam NPT đến Nam JIC€76.44
Bộ chuyển đổi ống EATON J4-4CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVD 4HM21 J4-4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.42 "7 / 16-204500 PSINam NPT đến Nam JIC€37.79
Bộ chuyển đổi ống EATON J4CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVF 4HM23 J4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.22 "7 / 16-204500 PSINam NPT đến Nam JIC€17.63
Bộ chuyển đổi ống EATON J5-4CBO Mnpt cho thẳng nam Jic | AD7ZVH 4HM25 J5-4CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.42 "1 / 2-204000 PSINam NPT đến Nam JIC€27.08
Bộ chuyển đổi ống EATON J6-6CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVK 4HM27 J6-6CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.43 "9 / 16-184000 PSINam NPT đến Nam JIC€26.64
Bộ chuyển đổi ống EATON J6CBO Mnpt đến thẳng nam Jic | AD7ZVM 4HM29 J6CBOSảnhTrơn316 thép không gỉ1.43 "9 / 16-184000 PSINam NPT đến Nam JIC€24.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi vòi 2242-8-10s Npt To Jic 7/8-14 x 1/2-14
€24.37 /đơn vị