Eaton 2240-8-10s | Bộ Chuyển Đổi Ống Mnpt Sang Jic 1/2-14 X 7/8-14 | 4vrf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ống EATON 2240-8-10s Mnpt To Jic 1 / 2-14 x 7 / 8-14 | AD9XYW 4VRF3

EATON Bộ chuyển đổi vòi 2240-8-10s Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/8-14

Trong kho
Khoản mục: AD9XYW phần: 2240-8-10sTham chiếu chéo: 4VRF3
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
€50.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)1 / 2-14
Loại bộ điều hợpVách ngăn thẳng
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Chiều dài2.71 "
Kích thước JIC nam (in.)7 / 8-14
Tối đa Áp lực công việc5500 PSI
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
Bộ chuyển đổi ống EATON 2240-4-4s Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 7 / 16-20 | AD9XYT 4VRE9 2240-4-42.03 "7 / 16-208500 PSINam NPT đến Nam JIC€33.00
Bộ chuyển đổi ống EATON 2240-4-6s Mnpt To Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD9XYU 4VRF1 2240-4-62.12 "9 / 16-187000 PSINam NPT đến Nam JIC€31.37
Bộ chuyển đổi ống EATON 2240-6-8s Mnpt To Jic 3 / 8-18 x 3 / 4-16 | AD9XYV 4VRF2 2240-6-82.36 "3 / 4-166000 PSINam NPT đến Nam JIC€38.01
Bộ chuyển đổi EATON 2240-12-12s Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 1 1 / 16-12 | AD9XYX 4VRF4 2240-12-122.92 "1-1/16-124000 PSINam NPT đến Nam JIC€94.42
Bộ chuyển đổi EATON 2240-16-16s Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYY 4VRF5 2240-16-163.11 "1-5/16-123500 psiNam NPT đến Nam JIC€87.89
EATON FF11994T1212S Bộ chuyển đổi ống Nam Ors Vách ngăn 1 3 / 16-12 | AD9XZY 4VRJ1 FF11994T1212S2.72 "-6000 PSIORS nam€41.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi vòi 2240-8-10s Mnpt To Jic 1/2-14 x 7/8-14
€50.65 /đơn vị