Eaton 2090-2-2s | Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | 38yn79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 2090-2-2S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AH8RJV 38YN79

EATON 2090-2-2S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Female Nptf Female Npt Female Steel Carbon

Trong kho
Khoản mục: AH8RJV phần: 2090-2-2STham chiếu chéo: 38YN79

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€34.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Vật liệu tiếp hợpThép carbon
Kết thúcKẽm cromat hóa trị ba
Chiều dài1.32
Kích thước ORS nam (in.)1 / 8 "-27
Kích thước SAE nam (in.)1 / 8 "-27
Tối đa Áp lực công việc5000
Loại sợiNPT nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng phù hợp: Tee

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật liệu lắpChiều dàiTối đa Áp lực công việcGiá cả
EATON 2090-4-4S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AB9TMR 2F475 2090-4-4SKẽm crom hóa trị baThép0.88 "4500 PSI€26.78
EATON 2090-6-6S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AB9TMT 2F477 2090-6-6SKẽm cromat hóa trị baThép carbon1.02 "3500 psi€24.58
EATON 2090-8-8S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AB9TMU 2F479 2090-8-8SKẽm crom hóa trị baThép1.23 "3500 psi€57.95
EATON 2090-12-12S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AD7ZJN 4HL79 2090-12-12SKẽm crom hóa trị baThép1.36 "3000 psi€49.95
EATON 2090-16-16S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AD7ZJP 4HL80 2090-16-16SKẽm crom hóa trị baThép1.62 "2500 PSI€81.34
EATON 2090-20-20S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nữ Nptf Nữ Npt Nữ Thép Carbon | AD7ZJQ 4HL81 2090-20-20SKẽm crom hóa trị baThép1.7 "2000 PSI€143.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 2090-2-2S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Female Nptf Female Npt Female Steel Carbon
€34.16 /đơn vị