Eaton 2070-12-12s | Bộ Chuyển Đổi Nam Sang Nữ Jic 1 1/16-12 | 4vpy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi EATON 2070-12-12s Male To Female Jic 1 1 / 16-12 | AD9XUD 4VPY2

EATON Bộ chuyển đổi 2070-12-12s Nam sang Nữ Jic 1 1/16-12

Trong kho
Khoản mục: AD9XUD phần: 2070-12-12sTham chiếu chéo: 4VPY2
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
€40.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 45 Degree
Kích thước JIC nữ (In.)1-1/16-12
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Chiều dài2.2 "
Kích thước JIC nam (in.)1-1/16-12
Tối đa Áp lực công việc3000 psi
Loại sợiJIC nam đến JIC nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307929000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
Bộ chuyển đổi ống EATON 2070-4-4s Nam sang Nữ Jic 7 / 16-20 | AD9XTZ 4VPX7 2070-4-4Kẽm crom hóa trị ba1.35 "7 / 16-205500 PSIJIC nam đến JIC nữ€23.66
Bộ chuyển đổi ống EATON 2070-6-6s Nam sang Nữ Jic 9 / 16-18 | AD9XUA 4VPX8 2070-6-6Kẽm crom hóa trị ba1.57 "9 / 16-184000 PSIJIC nam đến JIC nữ€17.78
Bộ chuyển đổi ống EATON 2070-8-8s Nam sang Nữ Jic 3 / 4-16 | AD9XUB 4VPX9 2070-8-8Kẽm crom hóa trị ba1.84 "3 / 4-164000 PSIJIC nam đến JIC nữ€20.17
Bộ chuyển đổi ống EATON 2070-10-10s Nam sang Nữ Jic 7 / 8-14 | AD9XUC 4VPY1 2070-10-10Kẽm crom hóa trị ba2.05 "7 / 8-143000 psiJIC nam đến JIC nữ€28.04
Bộ chuyển đổi EATON 2070-16-16s Male To Female Jic 1 5 / 16-12 | AD9XUE 4VPY3 2070-16-16Kẽm crom hóa trị ba2.63 "1-5/16-122500 PSIJIC nam đến JIC nữ€68.09
Bộ chuyển đổi EATON 2023-16-16s Mnpt To Jic 1 11-1 / 2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYA 4VRD2 2023-16-16Kẽm crom hóa trị ba3"1-5/16-123500 psiNam NPT đến Nam JIC€37.09
Bộ chuyển đổi ống EATON FF2093T0404s sang Mnpt 9 / 16-18 x 1 / 4-18 | AD9YBM 4VRP1 FF2093T0404sKẽm crom hóa trị ba1.24 "-9000 PSIORS nam đến NPT nam€100.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi 2070-12-12s Nam sang Nữ Jic 1 1/16-12
€40.12 /đơn vị