Eaton 2023-6-6s | Bộ Chuyển Đổi Ống Thủy Lực, Nptf Male Sae 37 Nam Thép Carbon | 6w448 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 2023-6-6S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NGB 6W448

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 2023-6-6S, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel

Trong kho
Khoản mục: AF2NGB phần: 2023-6-6STham chiếu chéo: 6W448
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
€14.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp ống thủy lực
(M) Kích thước NPT (In.)3 / 8-18
Loại bộ điều hợpKhuỷu tay 45 Degree
Kết thúcKẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Chiều dài0.95 "
Kích thước JIC nam (in.)9 / 16-18
Tối đa Áp lực công việc7000 PSI
Loại sợiNam NPT đến Nam JIC
UPC678146047052

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dàiKích thước JIC nam (in.)Tối đa Áp lực công việcLoại sợiGiá cả
EATON 2023-12-12S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AB9THL 2F311 2023-12-12SKẽm crom hóa trị ba1.2 "1-1/16-124000 PSINam NPT đến Nam JIC€26.68
EATON 2023-2-4S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NFY 6W445 2023-2-4SKẽm crom hóa trị ba0.72 "7 / 16-208500 PSINam NPT đến Nam JIC€10.01
EATON 2023-4-4S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NFZ 6W446 2023-4-4SKẽm crom hóa trị ba0.86 "7 / 16-208500 PSINam NPT đến Nam JIC€12.80
EATON 2023-4-6S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NGA 6W447 2023-4-6SKẽm crom hóa trị ba0.86 "9 / 16-187000 PSINam NPT đến Nam JIC€13.44
EATON 2023-6-8S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NGC 6W449 2023-6-8SKẽm crom hóa trị ba0.98 "3 / 4-166000 PSINam NPT đến Nam JIC€17.88
EATON 2023-8-8S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AF2NGD 6W450 2023-8-8SKẽm crom hóa trị ba1.17 "3 / 4-166000 PSINam NPT đến Nam JIC€15.19
EATON 2023-4-5S Bộ chuyển đổi ống thủy lực, Nptf Nam Sae 37 Thép Carbon Nam | AH8RLK 38YP17 2023-4-5SKẽm cromat hóa trị ba0.86 "-4000NPT nam€18.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Bộ chuyển đổi ống thủy lực 2023-6-6S, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel
€14.25 /đơn vị