vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống EATON 1BA8FJC8 Phù hợp Nữ xoay 90 độ 1/2 inch -8 | AH8QWV 38YK99

EATON 1BA8FJC8 Ống phù hợp Nữ xoay 90 độ 1/2 inch -8

Trong kho
Khoản mục: AH8QWV phần: 1BA8FJC8Tham chiếu chéo: 38YK99
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
€13.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kiểu kết nốiDễ uốn
Kích thước dấu gạch ngang8
Kết thúcKẽm, Cromat hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài2.87
Kích thước chủ đề3 / 4 "-16
Loại sợiJIC nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.51
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng phù hợp: 90 độ khuỷu tay
  • Để sử dụng với dòng ống: GH493

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangBên trong Dia.Chiều dàiKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
Ống thủy lực EATON 1BA16MP12 Nam NPT 3/4 inch -16 | AH8QWE 38YK85 1BA16MP12123 / 4 "2.8 "1 "-11-1 / 2NPT nam€6.71
Ống thủy lực EATON 1BA12MP16 Nam NPT1 Inch -12 | AH8QWF 38YK86 1BA12MP16161"3.023 / 4 "-14NPT nam€6.79
Ống EATON 1BA10FJ12 Phù hợp với nữ JIC Xoay 3/4 inch -10 | AH8QWJ 38YK89 1BA10FJ12123 / 4 "2.817 / 8 "-14JIC nữ€6.23
Ống EATON 1BA8FR8 Phù hợp với Nữ ORS-Thẳng 1/2 inch -8 | AH8QXJ 38YL13 1BA8FR881 / 2 "2.6713 / 16 "-16ORS nữ€4.24
Ống EATON 1BA16FRC16 Phù hợp với Nữ ORS 90 độ L 1 inch -16 | AH8QYF 38YL33 1BA16FRC16161"4.221-7 / 16 "-12ORS nữ€15.54
Ống thủy lực EATON 1BA8MR8 Nam ORS 1/2 Inch -8 | AH8QYH 38YL35 1BA8MR881 / 2 "2.3 "13 / 16 "-16ORB nam-
RFQ
Ống uốn cong EATON 1AV20FR20 Phù hợp 1-1 / 4 Inch -20 4.07 Chiều dài | AH8RWK 38YT51 1AV20FR20201.25 "4.071-11 / 16 "-12ORS nữ€193.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 1BA8FJC8 Ống phù hợp Nữ xoay 90 độ 1/2 inch -8
€13.69 /đơn vị