Eaton 1ba12fra12 | Lắp ống Nữ Ors 45 Độ 3/4 Inch -12 | 38yl24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống EATON 1BA12FRA12 Phù hợp với Nữ ORS 45 độ 3/4 inch -12 | AH8QXW 38YL24

EATON Ống 1BA12FRA12 Phù hợp với nữ ORS 45 độ 3/4 inch -12

Trong kho
Khoản mục: AH8QXW phần: 1BA12FRA12Tham chiếu chéo: 38YL24

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€12.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kiểu kết nốiDễ uốn
Kích thước dấu gạch ngang12
Kết thúcKẽm, Cromat hóa trị ba
Vật liệu lắpThép carbon
Bên trong Dia.3 / 4 "
Chiều dài3.57
Kích thước chủ đề1-3 / 16 "-12
Loại sợiORS nữ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng phù hợp: 45 độ khuỷu tay
  • Để sử dụng với dòng ống: GH493

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangBên trong Dia.Chiều dàiKích thước chủ đềGiá cả
Ống EATON 1BA20FRA20 Phù hợp với Nữ ORS 45 độ 1-1 / 4 inch -20 | AH8QXX 38YL25 1BA20FRA20201.25 "5.11-11 / 16 "-12€26.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Ống 1BA12FRA12 Phù hợp với nữ ORS 45 độ 3/4 inch -12
€12.29 /đơn vị