Eaton 190111-6s | Lắp ống thủy lực | 4kfl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống thủy lực EATON 190111-6S | AD8GXJ 4KFL2

EATON Lắp ống thủy lực 190111-6S

Trong kho
Khoản mục: AD8GXJ phần: 190111-6STham chiếu chéo: 4KFL2
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
€28.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng thủy lực phù hợp
Kích thước dấu gạch ngang-6
Kết thúcROHS Kẽm crom hóa trị ba
Vật liệu lắpThép
Loại phù hợpSảnh
Ống5 / 16 "
Chiều dài2.72 "
Kích thước SAE nam (in.)5 / 18-18
Góc ren (Độ)45
KiểuPháo sáng ngược nam có thể tái sử dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307929000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước dấu gạch ngangỐngChiều dàiGiá cả
Lắp ống thủy lực EATON 190111-4S | AD8GXF 4KFK8 190111-4S-43 / 16 "2.46 "€33.67
Lắp ống thủy lực EATON 190111-5S | AD8GXG 4KFK9 190111-5S-51 / 4 "2.62 "€41.61
Lắp ống thủy lực EATON 190111-5-6S | AD8GXH 4KFL1 190111-5-6S-55 / 16 "2.72 "€50.30
Lắp ống thủy lực EATON 190111-6-8S | AD8GXK 4KFL3 190111-6-8S-613 / 32 "3.13 "€74.24
Lắp ống thủy lực EATON 190111-8S | AD8GXL 4KFL4 190111-8S-813 / 32 "3.2 "€48.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON Lắp ống thủy lực 190111-6S
€28.10 /đơn vị