Eaton 129-0458 | Motor Thủy Lực 3 Cu In/vòng 5 Bu Lông | 5pzl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EATON 129-0458 Động cơ thủy lực 3 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNV 5PZL4

EATON 129-0458 Động cơ thủy lực 3 Cu In / rev 5 Bu lông

Trong kho
Khoản mục: AE6DNV Mẫu: 129-0458Tham chiếu chéo: 5PZL4
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
€1,155.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ thủy lực
Displacement3 Cu. Trong./Rev.
Mặt bích5 bu lông, 1.25 "thí điểm
Chiều cao2.37 "
Chiều dài5.12 "
Tối đa Nhiệt độ dầu.180 F
Tối đa RPM393
Tối thiểu. Độ nhớt của dầu70 SUS
Cổng chủ đề9 / 16-18 UNF
Loại cổngKết thúc
Mức áp suất2030 PSI
Trục Dia.5 / 8 "
Chiều dài trục1.03 "
Loại trụcCó khóa
Chiều rộng2.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.55
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8412298015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDisplacementChiều dàiTối đa RPMLoại cổngMức áp suấtGiá cả
EATON 129-0291 Động cơ thủy lực .5 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNL 5PZK6 129-02910.5 Cu. Trong./Rev.4.09 "1992Kết thúc2400 PSI€1,001.31
Động cơ thủy lực EATON 129-0339 .5 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNM 5PZK7 129-03390.5 Cu. Trong./Rev.4.09 "1992Bên2400 PSI€894.43
Động cơ thủy lực EATON 129-0292 .79 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNN 5PZK8 129-02920.79 Cu. Trong./Rev.4.21 "1575Kết thúc2400 PSI€904.33
Động cơ thủy lực EATON 129-0340 .79 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNP 5PZK9 129-03400.79 Cu. Trong./Rev.4.21 "1575Bên2400 PSI€1,024.33
EATON 129-0293 Động cơ thủy lực 1.21 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNQ 5PZL0 129-02931.21 Cu. Trong./Rev.4.38 "1043Kết thúc2400 PSI€996.54
EATON 129-0341 Động cơ thủy lực 1.21 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNR 5PZL1 129-03411.21 Cu. Trong./Rev.4.38 "1043Bên2400 PSI€877.08
EATON 129-0294 Động cơ thủy lực 1.93 Cu In / rev 5 Bu lông | AE6DNT 5PZL2 129-02941.93 Cu. Trong./Rev.4.68 "650Kết thúc2175 PSI€986.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 129-0458 Động cơ thủy lực 3 Cu In / rev 5 Bu lông
€1,155.76 /đơn vị