EATON 10250T26R Nút nhấn, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nút nhấn |
Hoạt động | Đẩy nhanh |
Vật liệu cơ bản | Kim loại |
Bezel | Đúc kẽm mạ Chrome |
Màu | đỏ |
Đăng ký thông tin | 1NC |
Liên hệ Xếp hạng | 10A @ 600VAC |
Vật liệu đầu | Kim loại |
Đánh giá IP | 65 |
Vật chất | Kim loại |
NEMA Đánh giá | 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
Số lượng nhà điều hành | 1 |
Kích thước máy | 30mm |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Tấm áp lực |
Loại nhà điều hành | Đầu nấm 40mm |
Quốc gia | DO |
A. Trong trường hợp mối hàn tiếp điểm hoặc đứt lò xo, tiếp điểm thường đóng sẽ bị cưỡng bức mở ra, tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác mở tích cực.
A. Giá đỡ danh nghĩa của thiết bị này là 30 mm.
A. Nó đi kèm với các đầu vít tiêu chuẩn để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng.
Mô hình | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|
10250ED1010 | Nút nhấn | €1,502.53 | RFQ
|
10250ED1043-2 | Nút nhấn | €396.73 | RFQ
|
10250ED1015 | Nút nhấn | €1,084.69 | RFQ
|
10250ED1033 | Nút nhấn | €468.49 | RFQ
|
10250CED23 | Nút nhấn | €407.30 | RFQ
|
10250ED1043-3 | Nút nhấn | €303.89 | RFQ
|
10250ED1063-2 | Nút nhấn | €299.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.