Eaton 101-1009 | Motor Thủy Lực 2.8 Cu In/vòng 4 Bu Lông | 4ty83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ EATON 101-1009 Bu lông 2.8 Cu In / rev 4 | AD9PMV 4TY83

EATON 101-1009 Động cơ thủy lực 2.8 Cu In / rev 4 Bu lông

Trong kho
Khoản mục: AD9PMV Mẫu: 101-1009Tham chiếu chéo: 4TY83

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€673.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ thủy lực
Displacement2.8 Cu. Trong./Rev.
Mặt bích4 bu lông, 1.75 "thí điểm
Chiều cao3.31 "
Chiều dài5.45 "
Tối đa Nhiệt độ dầu.180 F
Tối đa RPM969
Tối thiểu. Độ nhớt của dầu100 SUS
Cổng chủ đề7 / 8-14 UNF
Loại cổngBên
Mức áp suất1800 PSI
Trục Dia.1"
Chiều dài trục1.75 "
Loại trụcCó khóa
Chiều rộng3.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.91
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS8412298015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDisplacementChiều caoChiều dàiTối đa RPMMức áp suấtChiều rộngGiá cả
Động cơ EATON 101-1700 Bu lông 2.2 Cu In / rev 2 | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "€725.21
EATON 101-1033 Động cơ thủy lực 2.8 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMG 4TY67 101-10332.8 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€729.30
EATON 101-1701 Động cơ thủy lực 3.6 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€753.73
EATON 101-1034 Động cơ thủy lực 4.5 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€746.12
EATON 101-1035 Động cơ thủy lực 5.9 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€778.18
Động cơ EATON 101-1702 Bu lông 7.3 Cu In / rev 2 | AD9PML 4TY71 101-17027.3 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€794.40
EATON 101-1703 Động cơ thủy lực 8.9 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 Cu. Trong./Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€810.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 101-1009 Động cơ thủy lực 2.8 Cu In / rev 4 Bu lông
€673.55 /đơn vị