Eaton 101-1001 | Motor Thủy Lực 2.8 Cu In/vòng 4 Bu Lông | 5pzf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ thủy lực EATON 101-1001 2.8 Cu In / rev 4 Bu lông | AE6DLV 5PZF8

EATON 101-1001 Động cơ thủy lực 2.8 Cu In / rev 4 Bu lông

Trong kho
Khoản mục: AE6DLV Mẫu: 101-1001Tham chiếu chéo: 5PZF8
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
€681.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ thủy lực
Displacement2.8 Cu. Trong./Rev.
Mặt bích4 bu lông, 1.75 "thí điểm
Chiều cao3.31 "
Chiều dài5.45 "
Tối đa Nhiệt độ dầu.180 F
Tối đa RPM969
Tối thiểu. Độ nhớt của dầu100 SUS
Cổng chủ đề1 / 2-14 NPTF
Loại cổngBên
Mức áp suất2400 PSI
Trục Dia.1"
Chiều dài trục1.75 "
Loại trụcCó khóa
Chiều rộng3.31 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.97
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8412298015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDisplacementChiều caoChiều dàiTối đa RPMMức áp suấtChiều rộngGiá cả
EATON 101-1037 Động cơ thủy lực 11.3 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMP 4TY74 101-103711.3 Cu. Trong./Rev.5.17 "6.2 "3041600 PSI5.17 "€919.79
Động cơ EATON 101-1038 Bu lông 14.1 Cu In / rev 2 | AD9PMQ 4TY75 101-103814.1 Cu. Trong./Rev.5.17 "6.2 "2431450 PSI5.17 "€910.53
EATON 101-1039 Động cơ thủy lực 17.9 Cu In / rev 2 Bu lông | AD9PMR 4TY76 101-103917.9 Cu. Trong./Rev.5.17 "6.54 "1921350 PSI5.17 "€958.69
EATON 101-1013 Động cơ thủy lực 11.3 Cu In / rev 4 Bu lông | AD9PNC 4TY90 101-101311.3 Cu. Trong./Rev.3.31 "6.2 "3041600 PSI3.31 "€776.92
EATON 101-1014 Động cơ thủy lực 14.1 Cu In / rev 4 Bu lông | 9PND 4TY91 101-101414.1 Cu. Trong./Rev.3.31 "6.2 "2431450 PSI3.31 "€894.51
EATON 101-1015 Động cơ thủy lực 17.9 Cu In / rev 4 Bu lông | AD9PNE 4TY92 101-101517.9 Cu. Trong./Rev.3.31 "6.54 "1921350 PSI3.31 "€1,005.31
Động cơ thủy lực EATON 101-1002 4.5 Cu In / rev 4 Bu lông | AE6DLW 5PZF9 101-10024.5 Cu. Trong./Rev.3.31 "5.6 "7602400 PSI3.31 "€793.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EATON 101-1001 Động cơ thủy lực 2.8 Cu In / rev 4 Bu lông
€681.95 /đơn vị