vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST U04110.087.0350 Bu lông tap, trơn, cỡ ren 7/8-9, chiều dài 3-1/2 inch, 5Pk | AB6EQH 21C429

EARNEST U04110.087.0350 Bu lông mũi taro, Trơn, Cỡ ren 7/8-9, Chiều dài 3-1/2 Inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6EQH phần: U04110.087.0350Tham chiếu chéo: 21C429 / 167F63

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€51.23 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Lớp2B
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 10.9
Kích thước Dia./Thread7 / 8 "-9
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu35 / 64 "
Loại đầuChốt đầu Hex
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3.5 "
Vật chấtThép hợp kim
Vật chứng120,000
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Kích thước máy7/8-9 x 3-1/2"
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3.5 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7318158069
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST U04110.087.0350 Bu lông mũi taro, Trơn, Cỡ ren 7/8-9, Chiều dài 3-1/2 Inch, 5Pk
€51.23 /đóng gói