Earnest U04110.031.0400 | Tap Bolt Plain 5/6-18 X 4 Inch - Pk25 | 21c377 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST U04110.031.0400 Bu lông taro, trơn, cỡ ren 5/6-18, chiều dài 4 inch, 25Pk | AB6EPK 21C377

EARNEST U04110.031.0400 Bu lông tarô, Trơn, Kích thước ren 5/6-18, Chiều dài 4 inch, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AB6EPK phần: U04110.031.0400Tham chiếu chéo: 21C377 / 167F46
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
€9.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Lớp2B
Có thể so sánh vớiThuộc tính loại 10.9
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcTrơn
Lớp8
Chiều cao đầu13 / 64 "
Loại đầuChốt đầu Hex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài dưới đầu4"
Vật chấtThép hợp kim
Vật chứng120,000
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Kích thước máy5 / 16-18 x 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề4"
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS7318158069
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST U04110.031.0400 Bu lông tarô, Trơn, Kích thước ren 5/6-18, Chiều dài 4 inch, 25Pk
€9.04 /đóng gói