Earnest 823905g | Thép đầu T 3/8-16 X 1 1/4 - Pk100 | 36g213 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 823905G T Đầu bu lông thép 3 / 8-16 x 1 1/4 - Gói 100 | AC6TYP 36G213

EARNEST Thép đầu bu lông 823905G T 3 / 8-16 x 1 1/4 - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC6TYP phần: 823905GTham chiếu chéo: 36G213
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
€208.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bu lông T
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu. 331
Trưởng Width. 405
Chiều dài dưới đầu1.25 "
Vật chấtThép
Độ cứng RockwellC25-C34
Kích thước máy3/8-16x1-1/4
Kích thước khe3/8 Trong.
Độ bền kéo120,000 psi
Độ dài chủ đề1.25 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Loại sợiUNC
KiểuSức mạnh Trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS7318152065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dài dưới đầuKích thước máyĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
EARNEST 823906G T Đầu bu lông thép 1 / 2-13 x 1 3/4 - Gói 50 | AC6TYQ 36G214 823906G. 458. 5301.75 "1/2-13x1-3/41.25 "1 / 2-13€197.68
EARNEST 823907G T Đầu bu lông thép 1 / 2-13 x 2 - Gói 50 | AC6TYR 36G215 823907G. 458. 5302"1 / 2-13x21.25 "1 / 2-13€218.85
EARNEST 823908G T Thép bu lông đầu 1 / 2-13 x 2 1/8 - Gói 50 | AC6TYT 36G216 823908G. 458. 5302.125 "1/2-13x2-1/81.25 "1 / 2-13€201.84
EARNEST 823909G Thép Bulông đầu T 1 / 2-13 x 2 1/2 - Gói 50 | AC6TYU 36G217 823909G. 458. 5302.5 "1/2-13x2-1/21.25 "1 / 2-13€142.13
EARNEST 823912G T thép bu lông đầu 3 / 4-10 x 2 3/4 - Gói 50 | AC6TYV 36G218 823912G. 649. 8002.75 "3/4-10x2-3/41.75 "3 / 4-10€455.00
EARNEST 823913G T Đầu bu lông thép 3 / 4-10 x 3 - Gói 25 | AC6TYW 36G219 823913G. 649. 8003"3 / 4-10x31.75 "3 / 4-10€221.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST Thép đầu bu lông 823905G T 3 / 8-16 x 1 1/4 - Gói 100
€208.75 /đơn vị