Earnest 264038g | Bu lông cuộn thép lục giác 3/4-4 1/2 X 4 Inch - Pk5 | 5vju2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 264038G Bu lông cuộn, lục giác, thép, đường kính 3/4 inch, kích thước ren 4-1/2, chiều dài 4 inch, 5Pk | AE6VUQ 5VJU2

EARNEST 264038G Coil Bolt, Hex, Thép, 3/4 inch Dia., 4-1 / 2 Kích thước ren, Chiều dài 4 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6VUQ phần: 264038GTham chiếu chéo: 5VJU2

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€111.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cuộn dây Hex
đường kính3 / 4 "
Kết thúcTrơn
LớpA
Chiều cao đầu1 / 2 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài dưới đầu4"
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellHRB 69 phút
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 tối thiểu. psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề4 1 / 2
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7318152065
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST 264038G Coil Bolt, Hex, Thép, 3/4 inch Dia., 4-1 / 2 Kích thước ren, Chiều dài 4 inch, 5Pk
€111.60 /đóng gói