Earnest 264022g | Bu Lông Thép Hex 1/2-6 X 6 Inch - Pk5 | 5vjt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 264022G Bu lông cuộn, lục giác, thép, cỡ ren 1/2-6, chiều dài 6 inch, 5Pk | AE6VUL 5VJT8

EARNEST 264022G Coil Bolt, Hex, Thép, 1/2-6 Kích thước ren, Chiều dài 6 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6VUL phần: 264022GTham chiếu chéo: 5VJT8
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
€64.17 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cuộn dây Hex
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
LớpA
Chiều cao đầu11 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu6"
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellHRB 69 phút
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 tối thiểu. psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 2-6
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7318152065
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST 264022G Coil Bolt, Hex, Thép, 1/2-6 Kích thước ren, Chiều dài 6 inch, 5Pk
€64.17 /đóng gói