<span Class='notranslate'>Earnest </span> 264010g | Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10pk | 5tjf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 264010G Coil Bolt, Hex, Steel, 1/2-6 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6KMV 5TJF1

EARNEST Bu lông cuộn 264010G, lục giác, thép, cỡ ren 1/2-6, chiều dài 1-1/2 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE6KMV phần: 264010GTham chiếu chéo: 5TJF1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€43.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cuộn dây Hex
đường kính1 / 2 "
Kết thúcTrơn
LớpA
Chiều cao đầu11 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width3 / 4 "
Chiều dài dưới đầu1.5 "
Vật chấtThép carbon thấp
Độ cứng RockwellHRB 69 phút
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo60,000 tối thiểu. psi
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 2-6
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318152065
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST Bu lông cuộn 264010G, lục giác, thép, cỡ ren 1/2-6, chiều dài 1-1/2 inch, 10Pk
€43.42 /đóng gói