Earnest 028205g | Vít đầu lục giác, cấp 5, cỡ ren 1-1/8-7, chiều dài 3-3/4, 5pk | 36h235 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EARNEST 028205G Vít đầu lục giác, cấp 5, cỡ ren 1-1/8-7, chiều dài 3-3/4, 5Pk | AC6UJH 36H235

EARNEST 028205G Hex Cap Screw, Lớp 5, 1-1 / 8-7 Cỡ ren, Chiều dài 3-3 / 4, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AC6UJH phần: 028205GTham chiếu chéo: 36H235
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
€102.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread8
đường kính1.125 "
Kết thúcTrơn
Lớp5
Chiều cao đầu11 / 16 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 11 / 16 "
Chiều dài dưới đầu3.75 "
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ2-1 / 2 "
Vật chứng74,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề1 1 / 8-7
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EARNEST 028205G Hex Cap Screw, Lớp 5, 1-1 / 8-7 Cỡ ren, Chiều dài 3-3 / 4, 5Pk
€102.60 /đóng gói