EAGLE UI-2-SY Can an toàn bằng kim loại loại I, Đường kính 5-1/4" x Chiều cao 8", 1 Quart, Màu vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Loại I An toàn Có thể |
Sức chứa | 1 qt. |
Màu | Màu vàng |
đường kính | 5.25 " |
Chiều cao | 8" |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Được dùng cho | Dầu diesel |
Trọng lượng máy | 2 Lbs. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Được dùng cho | Sức chứa | Màu | Trọng lượng máy | Chiều rộng | đường kính | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-10FSG | Dầu | 1 gal. | màu xanh lá | - | 9" | - | 8" | 9" | €129.81 | ||
UI-20FSG | Dầu | 2 gal. | màu xanh lá | - | 11 3 / 10 " | - | 9.5 " | 11 3 / 10 " | €140.41 | ||
UI-50FSG | Dầu | 5 gal. | màu xanh lá | - | 12.5 " | - | 13.5 " | 12.5 " | €137.01 | ||
UI-25FS | Dễ cháy | 2-1 / 2 gal. | đỏ | - | 11 3 / 10 " | - | 12 " | 11 3 / 10 " | €106.37 | ||
UI-50-SG | Dầu | 5 gal. | màu xanh lá | - | - | - | 13.5 " | - | €132.51 | ||
UI-50S | Dễ cháy | 5 gal. | đỏ | - | - | - | 13.5 " | - | €105.11 | ||
UI-10S | Dễ cháy | 1 gal. | đỏ | - | - | - | 8" | - | €90.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.