Đại bàng Ui-10-fsy | Can An Toàn Loại I 1 Gallon Vàng 10in | 3nkp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE UI-10-FSY An Toàn Loại I Can 1 Gallon Vàng 10in | AD2DUP 3NKP9

EAGLE UI-10-FSY Loại I An toàn Có thể 1 Gallon Vàng 10in

Trong kho
Khoản mục: AD2DUP phần: UI-10-FSYTham chiếu chéo: 3NKP9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€120.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLoại I An toàn Có thể
Sức chứa1 gal.
MàuMàu vàng
Chiều cao10 "
Chiều dài9"
Vật chấtThép mạ kẽm
Bên ngoài Dia.9"
Được dùng choDầu diesel
Chiều rộng9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)28.19
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS7310290025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược dùng choSức chứaMàuTrọng lượng máyChiều rộngđường kínhChiều caoChiều dàiGiá cả
EAGLE UI-10FSG Loại I An toàn Có thể 1 Gallon Green 8 H | AA7HRU 15Z005 UI-10FSGDầu1 gal.màu xanh lá-9"-8"9"€129.81
EAGLE UI-20FSG Loại I An toàn Có thể 2 Gallon Green 9-1 / 2 H | AA7HRV 15Z006 UI-20FSGDầu2 gal.màu xanh lá-11 3 / 10 "-9.5 "11 3 / 10 "€140.41
EAGLE UI-50FSG Loại I Bình An Toàn 5 Gallon Xanh 13-1/2 H | AA7HRW 15Z007 UI-50FSGDầu5 gal.màu xanh lá-12.5 "-13.5 "12.5 "€137.01
Lon an toàn bằng thép mạ kẽm loại I EAGLE UI-25FS, màu đỏ, 2-1/2 gallon | AA7HRX 15Z008 UI-25FSDễ cháy2-1 / 2 gal.đỏ-11 3 / 10 "-12 "11 3 / 10 "€106.37
EAGLE UI-50-SG Loại I An toàn Có thể 5 Gallon Green 13-1 / 2in | AC3CZZ 2RNY6 UI-50-SGDầu5 gal.màu xanh lá---13.5 "-€132.51
EAGLE UI-50S Loại I An toàn Có thể 5 Gallon Đỏ Chiều cao 13-1 / 2 inch | AC3TMU 2W313 UI-50SDễ cháy5 gal.đỏ---13.5 "-€105.11
EAGLE UI-10S Loại I An toàn Có thể 1 Gallon Đỏ 8 H 9 Od | AC3TNX 2W428 UI-10SDễ cháy1 gal.đỏ---8"-€90.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE UI-10-FSY Loại I An toàn Có thể 1 Gallon Vàng 10in
€120.67 /đơn vị