EAGLE T8433 SX Berm, 10 ft x 40 ft x 1 ft, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Sự cố tràn berm |
Màu | Đen |
Chiều cao | 1ft. |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | Vải XR5 |
Dung lượng tràn | 2992 gal. |
Trọng lượng máy | 150 lb |
Chiều rộng | 40ft. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Dung lượng tràn | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8421 | 8" | 4ft. | 80 gal. | 11 lb | 4ft. | €1,033.35 | ||
T8422 | 1ft. | 4ft. | 119 gal. | 18 lb | 4ft. | €1,145.00 | ||
T8423 | 8" | 4ft. | 119 gal. | 25 lb | 6ft. | €1,137.21 | ||
T8424 | 1ft. | 4ft. | 179 gal. | 28 lb | 6ft. | €1,311.16 | ||
T8425 | 8" | 4ft. | 159 gal. | 21 lb | 8ft. | €1,440.98 | ||
T8426 | 1ft. | 4ft. | 374 gal. | 45 lb | 10ft. | €1,999.20 | ||
T8427 | 1ft. | 6" | 269 gal. | 37 Lbs. | 6ft. | €1,596.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.