EAGLE Berm ngăn tràn T8210BK 36 ft L x 39 ft W, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Berm ngăn tràn |
Màu | Đen |
Chiều cao | 4.5 " |
Chiều dài | 36ft. |
Dung lượng tràn | 3939 gal. |
Trọng lượng máy | 385 Lbs. |
Chiều rộng | 39ft. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Dung lượng tràn | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8001 | Màu vàng | 4" | 2" | 10 gal. | 1 Lbs. | 2ft. | €244.97 | ||
T8002 | Màu vàng | 4" | 2" | 15 gal. | 3 Lbs. | 3ft. | €327.92 | ||
T8003 | Màu vàng | 4" | 2" | 20 gal. | 4 Lbs. | 4ft. | €302.76 | ||
T8004 | Màu vàng | 4" | 3ft. | 22.5 gal. | 5 Lbs. | 3ft. | €345.18 | ||
T8005 | Màu vàng | 4" | 4ft. | 40 gal. | 5.5 Lbs. | 4ft. | €415.80 | ||
T8006 | Màu vàng | 4" | 4ft. | 60 gal. | 7 Lbs. | 6ft. | €524.47 | ||
T8101 | Màu vàng | - | 32.25 " | 10 gal. | 2 Lbs. | 32.25 " | €150.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.