EAGLE T8206TN SpillNest Berm với Vách ngăn có thể tháo rời, Hạng nặng, 12 ftx63 ftx4.5 In, Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Berm ngăn tràn |
Màu | Tân |
Chiều cao | 4.5 " |
Chiều dài | 12ft. |
Vật chất | PVC |
Dung lượng tràn | 2121 gal. |
Trọng lượng máy | 223 Lbs. |
Chiều rộng | 63ft. |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Dung lượng tràn | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8001 | Màu vàng | 4" | 2" | 10 gal. | 1 Lbs. | 2ft. | €330.32 | ||
T8002 | Màu vàng | 4" | 2" | 15 gal. | 3 Lbs. | 3ft. | €510.37 | ||
T8003 | Màu vàng | 4" | 2" | 20 gal. | 4 Lbs. | 4ft. | €429.65 | ||
T8004 | Màu vàng | 4" | 3ft. | 22.5 gal. | 5 Lbs. | 3ft. | €482.38 | ||
T8005 | Màu vàng | 4" | 4ft. | 40 gal. | 5.5 Lbs. | 4ft. | €521.96 | ||
T8006 | Màu vàng | 4" | 4ft. | 60 gal. | 7 Lbs. | 6ft. | €602.21 | ||
T8101 | Màu vàng | - | 32.25 " | 10 gal. | 2 Lbs. | 32.25 " | €208.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.