EAGLE M12BLK 12 Gallon, Tủ Poly Quik-Assembly mô-đun, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chống ăn mòn |
Sức chứa | 12 gal. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 22 " |
Loại cửa | Hướng dẫn sử dụng |
Chiều cao | 36 " |
Vật chất | Polyethylene mật độ cao hạng nặng (HDPE) |
Số lượng cửa | 1 |
Số lượng kệ | 2 |
Trọng lượng máy | 45 lb |
Chiều rộng | 18 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M04CRA | 4 gal. | Màu xanh da trời | 18 " | 22 " | 2 | 30 lb | 18 " | €640.21 | ||
M04Y | 4 gal. | Màu vàng | 18 " | 22 " | 2 | 30 lb | 18 " | €287.97 | RFQ
| |
M04BLK | 4 gal. | Đen | 18 " | 22 " | 2 | 30 lb | 18 " | €287.97 | RFQ
| |
M04BEI | 4 gal. | Be | 18 " | 22 " | 2 | 30 lb | 18 " | €287.97 | RFQ
| |
M04GRY | 4 gal. | màu xám | 18 " | 22 " | 2 | 30 lb | 18 " | €687.28 | RFQ
| |
M12CRA | 12 gal. | Màu xanh da trời | 22 " | 36 " | 2 | 45 lb | 18 " | €778.34 | ||
M12Y | 12 gal. | Màu vàng | 22 " | 36 " | 2 | 45 lb | 18 " | €319.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.