EAGLE Tủ an toàn tháp 4510LEGS, Cửa tự đóng, Chân điều chỉnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Bộ điều hợp | 5pw15 |
Kệ bổ sung | 2W427 |
Sức chứa | 45 gal. |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tự đóng cửa |
Kết thúc | Bột bóng cao |
Chiều cao | 69 " |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 2 |
Ứng dụng tủ an toàn | Tủ dễ cháy |
Loại tủ an toàn | Tủ có chân |
Chiều rộng | 43 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 149.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.23 |
Chiều dài tàu (cm) | 59.69 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Độ sâu | Loại cửa | Kết thúc | Chiều cao | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992chân | 43 " | 90 gal. | 34 " | Hướng dẫn sử dụng | Epoxy | 69 " | 2 | 2 | €2,389.09 | ||
1906chân | 23 " | 16 gal. | 18 " | Hướng dẫn sử dụng | Màu vàng | 48 " | 1 | 1 | €1,146.89 | ||
1925chân | 23 " | 12 gal. | 18 " | Hướng dẫn sử dụng | Bột bóng cao | 39 " | 1 | 1 | €974.13 | ||
3010chân | 43 " | 30 gal. | 18 " | Tự đóng cửa | Bột bóng cao | 48 " | 2 | 1 | €1,508.70 | ||
6010chân | 31.25 " | 60 gal. | 31.25 " | Tự đóng cửa | Bột bóng cao | 69 " | 2 | 2 | €2,213.42 | ||
1905chân | 23 " | 16 gal. | 18 " | Tự đóng cửa | - | 48 " | 1 | 1 | €1,253.87 | ||
1932chân | 43 " | 30 gal. | 18 " | Hướng dẫn sử dụng | Lớp phủ bột không chì, độ bóng cao | 48 " | 2 | 1 | €1,333.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.