EAGLE 1992XLEGS Tủ an toàn dễ cháy, Đóng bằng tay, Kích thước 43 inch x 34 inch x 69 inch, Màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn |
loại đóng kín | Hướng dẫn sử dụng |
Loại Container | Thùng nhỏ |
Chiều rộng mở cửa | 40 3 / 4 " |
Loại cửa | Bản lề |
Chiều sâu bên ngoài | 34 " |
Chiều cao bên ngoài | 69 " |
Chiều rộng bên ngoài | 43 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Tay cầm kéo lõm |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Loại khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng kệ | 2 |
Khả năng lưu trữ | 90 gal. |
Trọng lượng tàu (kg) | 191.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 114.3 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Số lượng cửa | loại đóng kín | Màu | Số lượng kệ | Khả năng lưu trữ | Dung tích bể chứa | Loại Container | Chiều cao mở cửa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900X | 1 | Tự đóng cửa | Màu vàng | 1 | 2 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €1,104.75 | |
1901X | 1 | Hướng dẫn sử dụng | - | 1 | 2 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €873.68 | |
1903X | 1 | Tự đóng cửa | Màu vàng | 1 | 4 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €987.92 | |
1904X | 1 | Hướng dẫn sử dụng | Màu vàng | 1 | 4 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €834.73 | |
1905X | 1 | Tự đóng cửa | Màu vàng | 1 | 16 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €2,018.21 | |
1906X | 1 | Hướng dẫn sử dụng | Màu vàng | 1 | 16 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €1,884.75 | |
1923X | 1 | Hướng dẫn sử dụng | Màu vàng | 3 | 24 gal. | - | Thùng nhỏ | - | €2,259.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.