EAGLE 1790BX PALLET Bãi đậu xe Chiều dài 6 feet Màu xanh lam - Gói 50
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bãi đậu xe |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | HDPE |
Số lượng lỗ | 3 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 360 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 116.84 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.