EAGLE Nền tảng tràn cấu hình thấp 1688D, thiết kế mô-đun, nắp 120 gal
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng ngăn chặn tràn |
Màu | Vàng / Đen |
Chiều cao | 6.5 " |
Chiều dài | 51.5 " |
Tải trọng | 10,000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 8 |
Dung lượng tràn | 120 gal. |
Chiều rộng | 103 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 55.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 264.16 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Tải trọng | Dung lượng tràn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1632B | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €379.04 | ||
1632BD | Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €432.30 | ||
1632D | Vàng / Đen | 51.5 " | 5000 lb | 30 gal. | 26.25 " | €475.60 | ||
1633B | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €232.81 | ||
1633BD | Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €221.81 | ||
1633D | Vàng / Đen | 26 " | 2000 lb | 12 gal. | 26.25 " | €237.71 | ||
1635 | Vàng / Đen | 52.5 " | 10,000 lb | 60.5 gal. | 51.5 " | €672.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.