EAGLE 1649 Covrd Drum Spll Containment Hut Cửa đôi
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hũ chứa tràn thùng phuy có mái che |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 72 " |
Chiều dài | 57.5 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | 4 |
Loại mở | Cửa đôi |
Dung lượng tràn | 66 gal. |
Chiều rộng | 57.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 128.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 146.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 149.86 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.