EAGLE 1509 Lab Can ,, 1 Gallon, Poly - Vàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Loại I An toàn Có thể |
Sức chứa | 1 gal. |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 13 " |
Chiều dài | 8.5 " |
Vật chất | polyethylene |
Được dùng cho | Dễ cháy |
Trọng lượng máy | 3 Lbs. |
Chiều rộng | 6" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Vật chất | Được dùng cho | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1417 | 12.5 " | 5 gal. | đỏ | 13.5 " | Có thể an toàn vòi loại I | 12.5 " | Kim loại | Dễ cháy | €442.14 | ||
1511 | 8.5 " | 1 gal. | đỏ | 13 " | Loại I An toàn Có thể | 6" | polyethylene | Dễ cháy | €78.92 | ||
1301 | 8" | 1 gal. | Gói Bạc | 13 " | Loại I An toàn Có thể | 6" | Thép không gỉ | Dễ cháy | €351.87 | ||
1327 | - | 5 gal. | Gói Bạc | 15.875 " | Có thể an toàn vòi loại I | - | Thép không gỉ | Dễ cháy | €1,425.59 | ||
1510 | 6" | 1/2 cô gái. | đỏ | 9" | Loại I An toàn Có thể | 8.5 " | polyethylene | Dễ cháy | €60.48 | ||
1512 | 6" | 1/2 cô gái. | trắng | 9" | Loại I An toàn Có thể | 8.5 " | polyethylene | Dễ cháy | €60.48 | ||
1513 | 6" | 1 gal. | trắng | 13 " | Loại I An toàn Có thể | 8.5 " | polyethylene | Ăn mòn | €60.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.