Eagle Tool Etd750 | Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length | 33gm63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length | AG3ETZ 33GM63

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length

Trong kho
Khoản mục: AG3ETZ Model: ETD750Tham chiếu chéo: 33GM63

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€68.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSwitch Bit
Bit đường kính.3 / 4 "
Cắt cạnhDirt Auger
đường kính3 / 4 "
Chiều dài54 "
Chiều dài tổng thể54 "
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US ETD750 Dirt Auger Switch Bit 3/4 Inch Diameter 54 Inch Length
€68.85 /đơn vị