Công cụ đại bàng Ec25036 | Tách cáp Bit 1/4 inch Đường kính 36 inch Chiều dài | 33gm48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ EAGLE US EC25036 Bit cáp chia Đường kính 1/4 inch Chiều dài 36 inch | AG3ETH 33GM48

EAGLE TOOL US EC25036 Chia cáp bit Đường kính 1/4 inch Chiều dài 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3ETH phần: EC25036Tham chiếu chéo: 33GM48

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€41.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit cáp
Bit đường kính.1 / 4 "
Cắt cạnhĐiểm phân tách
đường kính1 / 4 "
Chiều dài36 "
Chiều dài tổng thể36 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ EAGLE US EC25018 Cáp chia bit Đường kính 1/4 inch Chiều dài 18 inch | AG3ETF 33GM46 EC2501818 "18 "€39.76
CÔNG CỤ EAGLE US EC25024 Cáp chia Bit Đường kính 1/4 inch Chiều dài 24 inch | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "€42.60
CÔNG CỤ EAGLE US EC25054 Cáp chia bit Đường kính 1/4 inch Chiều dài 54 inch | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "€43.01
CÔNG CỤ EAGLE US EC25072 Bit cáp chia Đường kính 1/4 inch Chiều dài 72 inch | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "€44.36
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE TOOL US EC25036 Chia cáp bit Đường kính 1/4 inch Chiều dài 36 inch
€41.57 /đơn vị