Eagle Belting 4941101 | Đai tròn Polyurethane rắn 1/4 inch | 30d660 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAGLE BELTING 4941101 Đai tròn rắn 1/4 inch Polyurethane | AC4LBF 30D660

EAGLE BELTING 4941101 Đai tròn Polyurethane rắn 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4LBF phần: 4941101Tham chiếu chéo: 30D660
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
€324.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai tròn có thể phát hiện kim loại
MàuMàu xanh da trời
Loại lõiRắn
đường kính1 / 4 "
Độ cứngBờ A 80
Vật chấtpolyurethane
Tối thiểu. Ròng rọc Dia.1-3 / 4 "
Chiều dài tổng thể100ft.
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS3926906090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết cấu (mịn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhGiá cả
Đai tròn EAGLE BELTING 4941100 Polyurethane rắn 3/16 inch | AC4LBE 30D659 49411003 / 16 "€230.45
Đai tròn EAGLE BELTING 4941102 Polyurethane 5/16 Inch | AC4LBG 30D661 49411025 / 16 "€495.94
Đai tròn EAGLE BELTING 4941103 Polyurethane rắn 3/8 inch | AC4LBH 30D662 49411033 / 8 "€724.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAGLE BELTING 4941101 Đai tròn Polyurethane rắn 1/4 inch
€324.99 /đơn vị