E James & Co Mdcssi-3/4-10 | Dây kim loại có thể phát hiện được 3/4 X 10 feet | 16z181 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO MDCSSI-3/4-10 Dây Cổ Kim Loại Có Thể Phát Hiện 3/4 x 10 Feet | AA8CGM 16Z181

E JAMES & CO MDCSSI-3/4-10 Dây kim loại có thể phát hiện được 3/4 x 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AA8CGM phần: MDCSSI-3 / 4-10Tham chiếu chéo: 16Z181 / 16Z189
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
€942.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu dây
MàuMàu xanh da trời
đường kính3 / 4 "
Đồng hồ đo độ cứng65 + / 15
Chiều dài10ft.
Vật chấtsilicone
Chống lạiNhiệt, nhiệt độ thấp, ôxy hóa, ôzôn
Phạm vi nhiệt độ-40 đến 450 độ
Độ bền kéo600 #
Dung sai+/-. 020 "
KiểuCó thể phát hiện kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)61.44
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiDung saiGiá cả
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-10 Dây Khoét Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/32 x 10 Feet | AA8CEM 16Z133 MDCSSI-1 / 32-101 / 32 "10ft.+/-. 005 "€294.39
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-25 Dây Khoét Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/32 x 25 Feet | AA8CEN 16Z134 MDCSSI-1 / 32-251 / 32 "25ft.+/-. 005 "€718.23
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-50 Dây Cổ Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/32 x 50 Feet | AA8CEP 16Z135 MDCSSI-1 / 32-501 / 32 "50ft.+/-. 005 "€1,409.69
E JAMES & CO MDCSSI-1/32-100 Dây Cổ Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/32 x 100 Feet | AA8CEQ 16Z136 MDCSSI-1 / 32-1001 / 32 "100ft.+/-. 005 "€2,765.84
E JAMES & CO MDCSI-1/16-10 Dây Khoét Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/16 x 10 Feet | AA8CER 16Z137 MDCSI-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "€212.07
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-25 Dây Cổ Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/16 x 25 Feet | AA8CET 16Z138 MDCSSI-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "€517.68
E JAMES & CO MDCSSI-1/16-50 Dây Cổ Kim Loại Có Thể Phát Hiện 1/16 x 50 Feet | AA8CEU 16Z139 MDCSSI-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "€1,016.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO MDCSSI-3/4-10 Dây kim loại có thể phát hiện được 3/4 x 10 feet
€942.06 /đơn vị