E James & Co Esp604241632 | 3hcj9 | Viền cao su | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO ESP604241632 Viền silicon F 1/16 x 3/8in 100ft L Đỏ | AC9KQH 3HCJ9

E JAMES & CO ESP604241632 Viền silicon F 1/16 x 3/8in 100ft L Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC9KQH phần: ESP604241632Tham chiếu chéo: 3HCJ9
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
€595.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuCam-đỏ
Độ sâu rãnh3 / 8 "
Chiều rộng rãnh1 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtsilicone
Tối đa Nhiệt độ.450 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-90 độF
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể1 / 4 "
Phong cáchF
UPC999571004848

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)32.26
Chiều rộng tàu (cm)32
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng rãnhVật chấtChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
E JAMES & CO ESFP308161620 Bọt silicon viền C 1/8 x 1/4 inch Chiều dài 100 feet | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Bọt silicone5 / 16 "1 / 4 "C€273.70
E JAMES & CO ESP608304640 Ốp viền F 1/8 x 15/32 Inch Chiều dài 100 feet | AC9KQJ 3HCK1 Đặc biệt1 / 8 "silicone5 / 8 "23 / 64 "F€878.22
E JAMES & CO ESFP608304640 Mút silicon viền F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Bọt silicone5 / 8 "23 / 64 "F€859.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO ESP604241632 Viền silicon F 1/16 x 3/8in 100ft L Đỏ
€595.98 /đơn vị