E James & Co Esbp112282032 | 3hcg1 | Viền cao su | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO ESBP112282032 Viền Sbr A 3/16 x 7/16 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPE 3HCG1

E JAMES & CO ESBP112282032 Viền Sbr A 3/16 x 7/16 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AC9KPE phần: ESBP112282032Tham chiếu chéo: 3HCG1
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
€132.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcViền cao su
Loại hỗ trợKhông kết dính
MàuĐen
Độ sâu rãnh7 / 16 "
Chiều rộng rãnh3 / 16 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtSBR
Tối đa Nhiệt độ.230 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-25 độF
Chiều cao tổng thể1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể5 / 16 "
Phong cáchA
UPC999570665958

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)31.75
Mã HS4008196000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchMàuChiều rộng rãnhVật chấtTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
E JAMES & CO EEP132404423 Viền Epdm A 1/2 x 5/8 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPD 3HCF9 EEP132404423AĐen1 / 2 "EPDM310 F-50 độF23 / 32 "11 / 16 "€272.75
E JAMES & CO ESBP116202424 Viền Sbr A 1/4 x 5/16 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPF3HCG2 ESBP116202424AĐen1 / 4 "SBR230 F-25 độF3 / 8 "3 / 8 "€127.81
E JAMES & CO ESBP124263232 Viền Sbr A 3/8 x 13/32 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPG3HCG3 ESBP124263232AĐen3 / 8 "SBR230 F-25 độF1 / 2 "1 / 2 "€175.89
E JAMES & CO ESBP132324040 Viền Sbr A 1/2 x 1/2 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPH 3HCG4 ESBP132324040AĐen1 / 2 "SBR230 F-25 độF5 / 8 "5 / 8 "€233.31
E JAMES & CO ESBP202100714 Viền Sbr B 1/32 x 5/32 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPJ 3HCG5 ESBP202100714BĐen1 / 32 "SBR230 F-25 độF7 / 32 "7 / 64 "€95.93
E JAMES & CO ESBP204221428 Viền Sbr B 1/16 x 11/32 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPK3HCG6 ESBP204221428BĐen1 / 16 "SBR230 F-25 độF7 / 16 "7 / 32 "€150.92
E JAMES & CO ESBP206211224 Viền Sbr B 3/32 x 21/64 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen | AC9KPL 3HCG7 ESBP206211224BĐen3 / 32 "SBR230 F-25 độF3 / 8 "3 / 16 "€114.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO ESBP112282032 Viền Sbr A 3/16 x 7/16 Inch Chiều dài 100 feet Màu đen
€132.72 /đơn vị