vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-10 Dây cao su Epdm 3/16 Inch Đường kính 10 feet | AF2EQX 6RRW1

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-10 Dây cao su Epdm 3/16 Inch Đường kính 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AF2EQX phần: CSEPDM-3 / 16-10Tham chiếu chéo: 6RRW1

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€14.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cao su
MàuĐen
đường kính3 / 16 "
Đồng hồ đo độ cứng70
Chiều dài10ft.
Vật chấtEPDM
Chống lạiOzone, Thời tiết, Nhiệt, Một số Hóa chất
Phạm vi nhiệt độ-65 đến +300 F
Độ bền kéo1450 psi
Dung sai+/-. 007 "Độ chính xác cao RMA
KiểuTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4007000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiDung saiGiá cả
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-10 Dây cao su Epdm 1/16 Inch Đường kính 10 feet | AF2EQJ 6RRU9 CSEPDM-1 / 16-101 / 16 "10ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€5.42
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-25 Dây Cao Su Epdm 1/16 Inch Đường Kính 25 Chân | AF2EQK 6RRV0 CSEPDM-1 / 16-251 / 16 "25ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€14.19
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-50 Dây Cao Su Epdm 1/16 Inch Đường Kính 50 Feet | AF2EQL 6RRV1 CSEPDM-1 / 16-501 / 16 "50ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€24.83
E JAMES & CO CSEPDM-1/16-100 Dây Cao Su Epdm 1/16 Inch Đường Kính 100 Feet | AF2EQM 6RRV2 CSEPDM-1 / 16-1001 / 16 "100ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€54.71
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-10 Dây cao su Epdm 3/32 Inch Đường kính 10 feet | AF2EQN 6RRV3 CSEPDM-3 / 32-103 / 32 "10ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€10.15
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-25 Dây Cao Su Epdm 3/32 Inch Đường Kính 25 Chân | AF2EQP 6RRV4 CSEPDM-3 / 32-253 / 32 "25ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€19.92
E JAMES & CO CSEPDM-3/32-50 Dây Cao Su Epdm 3/32 Inch Đường Kính 50 Feet | AF2EQQ 6RRV5 CSEPDM-3 / 32-503 / 32 "50ft.+/-. 005 "Độ chính xác cao RMA€34.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CSEPDM-3/16-10 Dây cao su Epdm 3/16 Inch Đường kính 10 feet
€14.23 /đơn vị