vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

E JAMES & CO CSBUNA-9.0-100 Rubber Cord Buna 9.0mm Diameter 100 Feet | AF2FBN 6RTY8

E JAMES & CO CSBUNA-9.0-100 Dây Cao Su Buna Đường Kính 9.0mm 100 Chân

Trong kho
Khoản mục: AF2FBN phần: CSBUNA-9.0-100Tham chiếu chéo: 6RTY8
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
€326.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cao su
MàuĐen
đường kính9mm
Đồng hồ đo độ cứng70
Chiều dài100ft.
Vật chấttốt
Chống lạiDầu mỏ & Gasolines
Phạm vi nhiệt độ-40 đến +250 F
Độ bền kéo1450 psi
Dung sai+/-. 31mm RMA Độ chính xác cao
KiểuTròn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4007000000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi nhiệt độMàuđường kínhĐộ bền kéoDung saiKiểuĐồng hồ đo độ cứngChiều dàiGiá cả
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-10 Dây Cao Su Buna 3/32 Inch 10 Chân | AC7FME 38G832 SCSBUNA-3 / 32-10-40 độ đến 250 độĐen3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "Độ chính xác cao RMASquare7010ft.€15.19
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-25 Dây Cao Su Buna 3/32 Inch 25 Chân | AC7FMF 38G833 SCSBUNA-3 / 32-25-40 độ đến 250 độĐen3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "Độ chính xác cao RMASquare7025ft.€34.58
E JAMES & CO SCSBUNA-3/32-100 Dây Cao Su Buna 3/32 Inch 100 Feet | AC7FMG 38G835 SCSBUNA-3 / 32-100-40 độ đến 250 độĐen3 / 32 "1450 psi+/-. 014 "Độ chính xác cao RMASquare70100ft.€128.57
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-10 Dây Cao Su Buna 1/8 Inch 10 Chân | AC7FMH 38G836 SCSBUNA-1 / 8-10-40 độ đến 250 độĐen1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "Độ chính xác cao RMASquare7010ft.€19.36
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-25 Dây Cao Su Buna 1/8 Inch 25 Chân | AC7FMJ 38G837 SCSBUNA-1 / 8-25-40 độ đến 250 độĐen1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "Độ chính xác cao RMASquare7025ft.€36.92
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-50 Dây Cao Su Buna 1/8 Inch 50 Feet | AC7FMK 38G838 SCSBUNA-1 / 8-50-40 độ đến 250 độĐen1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "Độ chính xác cao RMASquare7050ft.€87.47
E JAMES & CO SCSBUNA-1/8-100 Dây Cao Su Buna 1/8 Inch 100 Feet | AC7FML 38G839 SCSBUNA-1 / 8-100-40 độ đến 250 độĐen1 / 8 "1450 psi+/-. 016 "Độ chính xác cao RMASquare70100ft.€136.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

E JAMES & CO CSBUNA-9.0-100 Dây Cao Su Buna Đường Kính 9.0mm 100 Chân
€326.42 /đơn vị